Amoladora de bolsillo slc50/125 K80 cerámica

N.º do artigo: 4932472233
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932472233
EAN/GTIN 4058546326296
Número do fabricante 4932472233
Número L L00800 1647

Descrição

Descripción:

  • Máxima productividad con CERA TURBO™ 50% más rápido al desbastar y 2 veces más durabilidad que los discos de desbaste
  • Disco híbrido cerámico: para acero o acero inoxidable
  • Base soporte en plástico
  • Alta flexibilidad: se adapta perfectamente a la pieza de trabajo
  • Menor calentamiento: los metales no se decoloran, en especial el acero inoxidable
  • Fabricados en Alemania
  • El mejor en metales ferrosos, acero inoxidable V2A (1.4301) / V4A (1.4401) y metales no ferrosos como aluminio, titanio, etc
  • Los pedidos se sirven en paquetes de 10 unidades
  • Pedido mínimo de 10 unidades
  • (10 x 4932430407) Pedir en múltiplos de 10 unidades (ej
  • 10, 20, 30…)

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
  • Diámetro del disco: 125
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Discos de láminas CERA TURBO 125 mm / Grano 80
  • Diámetro del disco [mm]: 125

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta