Sl50/125 K80 zircon disco de pulir de bolsillo

N.º do artigo: 4932472226
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
Disponível em 1-2 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Identificação e classificação

Número do artigo 4932472226
Copiar
EAN/GTIN 4058546326227
Copiar
Número do fabricante 4932472226
Copiar
Número L L01850 2580
Copiar
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Grano de zirconio de alta calidad: más vida en metales ferrosos y acero Inoxidable
  • El mejor en metales ferrosos, acero inoxidable V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Base de fibras naturales: menor vibración y ruido, polvo generado no dañino
  • Altamente flexible: adaptación perfecta a la pieza de trabajo
  • Fabricadas en Alemania
  • Los pedidos se sirven en paquetes de 10 unidades
  • Pedido mínimo de 10 unidades
  • (10 x 4932430407) Pedir en múltiplos de 10 unidades (ej
  • 10, 20, 30…)

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
  • Diámetro del disco: 125
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Disco de láminas de circonio 125 mm / grano 80
  • Diámetro del disco [mm]: 125
Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.