Broca de diamante WCHP-TK 14x270 mm 1/2″ g.

N.º do artigo: 4932472168
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
Tipo de produto Sierra de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932472168
EAN/GTIN 4058546325640
Número do fabricante 4932472168
Número L L00800 4578

Descrição

Descripción:

  • Anclaje de 1/2˝ G en tamaños de hasta 40mm y de 1 1/4˝ desde 51mm hasta 150mm
  • Segmentos soldados con láser para evitar las roturas
  • Segmentos de diamante de 10mm para mayor duración
  • Apto para hormigón armado
  • Para perforación en húmedo

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 300
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: WCHP-TK 14 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta