Retracción de cable de acero espiral 7, 5 M

N.º do artigo: 4932472120
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
Tipo de produto Herramienta de tracción para cables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932472120
EAN/GTIN 4058546325169
Número do fabricante 4932472120
Número L L00800 3831

Descrição

Descripción:

  • Guía de alta flexibilidad para un fácil uso
  • Guía más gruesa para un mejor empuje
  • Triple hilo trenzado de poliéster para que no se doble
  • Carcasa de baja fricción para un movimiento fluido
  • Zona con forma cuadrada en interior para mejor arrastre al recoger

Característica:

  • Longitud [mm]: 7,5
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Cinta de acero para peces 7,5m

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta