Destornillador de tres lóbulos T10 x 75

N.º do artigo: 4932471799
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932471799
EAN/GTIN 4058546296988
Número do fabricante 4932471799
Número L L00800 4708

Descrição

Descripción:

  • Destornillador con mango trilobular engomado para mayor comodidad y aplicaciones que requieran alto par
  • Identificación fácil gracias al marcado imborrable
  • Agujero en el mango para poder asegurarlo a un sistema de seguridad
  • Punta endurecida y magnetizada para una mayor durabilidad y mejor agarre en el tornillo
  • Collar con 3 caras, para evitar que ruede
  • Varilla hexagonal para poder utilizar una llave y realizar más fuerza

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Lóbulo triple S/Driver T10x75 - 1ud
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Lóbulo triple S/Driver T10x75 - 1ud

    Conselheiros sobre serviços e produtos

    Compra direta

    Inicie sessão na sua conta