Caja de herramientas de empaquetado

N.º do artigo: 4932471723
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932471723
EAN/GTIN 4058546292232
Número do fabricante 4932471723
Número L L00800 717

Descrição

Descripción:

  • Divisores fáciles de ajustar: permite almacenar y organizar herramientas de diferentes tamaños
  • Espacio suficientes para guardar sierras circulares, amoladoras y taladros
  • Soporta hasta 34kg de peso
  • Construída en polímeros resistentes a impactos
  • Protección IP65 gracias a su junta de estanqueidad que evita la entrada de agua o polvo
  • Parte del sistema modular de almacenamiento PACKOUT™

Característica:

  • Peso [kg]: 2,50
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Packout Compact Box

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta