Dispositivo de cable de impacto 30 M

N.º do artigo: 4932471634
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
Tipo de produto Tiralíneas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932471634
EAN/GTIN 4058546295332
Número do fabricante 4932471634
Número L L00800 3790

Descrição

Descripción:

  • Cuerdas con 2mm de espesor para un marcado más visible
  • Sistema de engranajes planetarios para una mayor durabilidad
  • Ratio de recogida de 4/1, mayor velocidad de recogida (1 vuelta equivale a 4)
  • Depósito de gran capacidad
  • Rellenado fácil gracias a su gran boca de rellenado
  • Bloqueo fácil de la cuerda

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Carrete de tiza de 30 m

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta