Destornillador con carraca PH/PZ/TX/SL

N.º do artigo: 4932471598
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932471598
EAN/GTIN 4058546294977
Número do fabricante 4932471598
Número L L00800 3703

Descrição

Descripción:

  • Empuñadura ergonómica de 152mm con recepción Hex 1/4˝ y con pelador y doblador de cables
  • Carraca totalmente metálica para una mayor durabilidad y 2 veces más velocidad y control
  • Puntas largas de 88mm compatibles con las herramientas eléctricas
  • Puntas de precisión endurecidas: puntas de alta duración y resistencia, que fijan perfectamente en los tornillos
  • Mango estilo revolver para guardar las puntas
  • Puntas cromadas y protegidas contra el óxido

Característica:

  • Contenido: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / SL 0,8 x 5,5 mm
  • Contenido del paquete: 7
  • Variante de producto: 9 en 1 Rat. Multibit Driver-Uni. 1PC

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta