Llave anular Maxbite de 21 mm

N.º do artigo: 4932471529
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932471529
EAN/GTIN 4058546294281
Número do fabricante 4932471529
Número L L00800 5039

Descrição

Descripción:

  • El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y deslizamiento de las tuercas
  • Agarre redondeado para una mejor comodidad
  • Medidas estampadas y rellenadas con tinta para mejor visibilidad
  • Llaves dispuestas a 15° de inclinación para mejor accesibilidad
  • Acero cromado, acabado pulido plateado

Característica:

  • Vano máx.: 21
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Tensor métrico combinado Maxbite 21mm - 1ud
  • Vano [mm]: 21
  • Amplitud [mm]: 20

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta