Llave abierta de anillo de carraca Maxbite 20 mm

N.º do artigo: 4932471513
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932471513
EAN/GTIN 4058546294120
Número do fabricante 4932471513
Número L L00800 3594

Descrição

Descripción:

  • Carraca de 144 dientes para un ángulo de 2,5° de recuperación
  • Carraca de doble accionamiento de alta durabilidad
  • El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y deslizamiento de las tuercas
  • Agarre redondeado para una mejor comodidad
  • Medidas estampadas y rellenadas con tinta para mejor visibilidad
  • Acero cromado, acabado pulido plateado

Característica:

  • Vano máx.: 20
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Llave combinada métrica de carraca Maxbite 20mm - 1ud
  • Vano [mm]: 20

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta