Presione la mordaza J18-V14 para la herramienta de prensa 18V

N.º do artigo: 4932471086
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
Tipo de produto Prensas radiales

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932471086
EAN/GTIN 4058546287146
Número do fabricante 4932471086

Descrição

Descripción:

  • Las mordazas de prensado M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ están fabricadas para los más altos estándares de calidad de prensado y durabilidad de la industria
  • Diseñadas para abrirse fácilmente con un pulgar, estas mordazas cuando se utilizan con las herramientas de prensado M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ representan una solución de prensado con una sola mano para tubos de hasta 108 mm
  • Las mordazas de prensado proporcionan conexiones prensadas de calidad en las principales marcas de accesorios

Característica:

  • Variante del producto: Mandíbula J18 - V14 - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta