Juego de llaves de anillo de horquilla de 7 piezas métricas de -1 piezas

N.º do artigo: 4932464993
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932464993
EAN/GTIN 4058546229382
Número do fabricante 4932464993
Número L L00800 3579

Descrição

Descripción:

  • Carraca de 144 dientes para un ángulo mínimo de recuperación
  • Carraca de doble accionamiento de alta durabilidad
  • Agarre en perfil “I” redondeado para máxima comodidad
  • Medidas estampadas y rellenadas con tinta para mejor visibilidad
  • Acero cromado, acabado pulido plateado
  • Empuñadora redondeada para un agarre más cómodo

Característica:

  • Contenidos: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm
  • Contenido del paquete: 7
  • Variante del producto: Juego de llaves combinadas métricas con carraca Maxbite de 7 piezas - 1 unidad

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta