Juego de sierras de corona contrator de 10 piezas

N.º do artigo: 4932464719
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
Tipo de produto Corona perforadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932464719
EAN/GTIN 4058546226640
Número do fabricante 4932464719
Número L L00800 1451

Descrição

Descripción:

  • Diente variable de paso 4/6 dpp para un corte rápido y uso universal
  • Diente construido en bimetal, para una mayor durabilidad y mejor resistencia al desgaste
  • Para un uso universal: acero, metales no ferrosos, madera, cartón-yeso, plásticos

Característica:

  • Contenido: 6 x sierras de perforación: ⌀ 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. 1x adaptador para sierras de corona ⌀ 14-30 mm (nº art. 49567010). 1x adaptador para sierras de corona ⌀ 32-152 mm (nº art. 49569100). 2 x broca central, llave hexagonal de 1/8˝
  • Contenido del paquete: 10
  • Variante del producto: Juego de sierras de corona para contratistas - 10 piezas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta