Sierra de agujero 67 mm contratista - 1 parte

N.º do artigo: 4932464696
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
Tipo de produto Corona perforadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932464696
EAN/GTIN 4058546226411
Número do fabricante 4932464696
Número L L00800 4588

Descrição

Descripción:

  • Diente variable de paso 4/6 dpp para un corte rápido y uso universal
  • Diente construido en bimetal, para una mayor durabilidad y mejor resistencia al desgaste
  • Para un uso universal: acero, metales no ferrosos, madera, cartón-yeso, plásticos

Característica:

  • Profundidad de corte máx.: 38
  • Máx. Profundidad de corte [mm]: 38
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: HSAW 67 MM - 1PC

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta