Autobloqueo de tamaño de cinta pro-compact 5m

N.º do artigo: 4932464663
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Cinta métrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932464663
EAN/GTIN 4058546226084
Número do fabricante 4932464663
Número L L00800 3593

Descrição

Descripción:

  • Freno Autolock: la cinta se frena automáticamente cuando dejamos de tirar de ella
  • Cinta recubierta de nailon, que la protege de la suciedad, polvo y agua
  • Carcasas con 5 puntos de refuerzo para máxima duración y resistencia
  • Carcasa fabricada en ABS y engomada para mayor durabilidad y resistencia a los impactos
  • Diseño compacto y ergonómico
  • Clip para el cinturón
  • Precisión Clase II
  • Pedidos solo posibles en expositores de cartón y en múltiplos de 6 unidades

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Cinta métrica Autolock 5 m / 25

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta