Llave para tubos de 430 mm

N.º do artigo: 4932464577
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932464577
EAN/GTIN 4058546225223
Número do fabricante 4932464577
Número L L00800 1754

Descrição

Descripción:

  • Forjada en acero cromo vanadio y templada en aceite para una mayor durabilidad, siguiendo la norma DIN 5234
  • Forma de “S” suavizada e inclinada a 45° para una mejor entrada en zonas complicadas
  • Mandíbulas serradas asimétricamente para un mejor agarre
  • Empuñadura con sección ″I″ para una mayor resistencia

Característica:

  • Peso [g]: 1570
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Llave de tubo de boca en S 430mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta