Alicates de corte lateral VDE de 180

N.º do artigo: 4932464568
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932464568
EAN/GTIN 4058546225131
Número do fabricante 4932464568
Número L L00800 2800

Descrição

Descripción:

  • Herramientas con certificación VDE (DIN EN/IEC 60900)
  • Testadas a 10.000V y garantizadas a 1.000V
  • Testadas a -40°
  • Alicates forjados, endurecidos y templados para una máxima durabilidad
  • Acabado en color titanio gris, para una resistencia máxima a la corrosión y evitar los molestos reflejos
  • Filos endurecidos por inducción para cortar aún los metales más duros
  • Uniones precisas para una óptima transmisión de la fuerza y un mayor efecto palanca
  • Aislamiento de 3 componentes en la empuñadura y acabado engomado para una mayor comodidad

Característica:

  • Peso [g]: 240
  • Longitud [mm]: 180
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Cortadora diagonal VDE 180mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta