Mordaza J18-G50 presione la mordaza -1 pieza

N.º do artigo: 4932464549
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
Tipo de produto Mordazas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932464549
EAN/GTIN 4058546224943
Número do fabricante 4932464549
Número L L00800 4234

Descrição

Descripción:

  • Las mordazas de prensa M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ están fabricadas para los más altos estándares de calidad de prensa y durabilidad en la industria
  • Diseñadas para una fácil apertura con un pulgar, estas mordazas cuando se utilizan con las herramientas de prensado M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ representan una solución de prensado con una sola mano para tuberías de hasta 108mm
  • Las mordazas de prensado proporcionarán conexiones de prensado de calidad en todas las principales marcas de accesorios

Característica:

  • Variante del producto: Mordaza J18 - G50 - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta