Tamaño de cinta pro-compact 5m/25 mm

N.º do artigo: 4932459593
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Cinta métrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932459593
EAN/GTIN 4058546027650
Número do fabricante 4932459593
Número L L00800 3674

Descrição

Descripción:

  • Ergonomía mejorada y tamaño más compacto y manejable
  • Resistente al día a día en la obra
  • Carcasa reforzada con 5 tornillos
  • Cinta recubierta de nailon 2G
  • Flexibilidad y soporte de la cinta extendida mejorado
  • Soporta caidas de hasta 3m
  • No es magnético
  • Números más grandes y en negrita para una lectura más fácil
  • Diseño del gancho más compacto
  • Parte trasera plana y perpendicular a la base para lecturas más fáciles en vertical
  • Clip de cinturón mejorado para no dañar la ropa

Característica:

  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Cinta métrica compacta profesional C5/25
  • Contenido del envase: 1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta