Adaptador de liberación rápida SHOCKWAVE de 73 mm

N.º do artigo: 4932459398
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
Tipo de produto Vástago de unión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932459398
EAN/GTIN 4058546010591
Número do fabricante 4932459398
Número L L00800 1449

Descrição

Descripción:

  • Una aleación de acero con fórmula especial MILWAUKEE® y un tratamiento especial de calor para una dureza y flexibilidad máxima
  • Geometría SHOCK ZONE™ - Absorbe hasta 3x más torsión, para más resistencia al impacto
  • Doble imán en el interior para una sujeción más segura del tornillo
  • Autobloqueo - Apertura con una sola mano
  • Anclaje universal de 1/4˝ Hexagonal (DIN 3126 - E 6.3)

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Portapuntas de bloqueo 73 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta