Broca SDS-MAX sin polvo 32X600 mm (1 pieza)

N.º do artigo: 4932459297
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
Haste SDS Max
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932459297
EAN/GTIN 4058546002633
Número do fabricante 4932459297
Número L L00800 4304

Descrição

Descripción:

  • Más rápida y eficiente, gracias a la aspiración interna del polvo
  • Perforación eficiente y sin polvo para un ambiente de trabajo límpio y seguro
  • Refrigeración activa de las pastillas para una mayor durabilidad
  • Diseño de la cabeza en 4 cortes para evitar que se atasque con la varilla
  • Agujeros concéntricos y de alta precisión, de acuerdo con la conformidad PGM
  • Conector universal para adaptarse a todos los aspiradores con conexión de 32 - 38mm

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 400
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SDS-Max Dustless 32 x 600 - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta