Taladro SDS+ sin polvo 16x360 mm (1 pieza)

N.º do artigo: 4932459285
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
16 mm
Haste SDS Plus
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932459285
EAN/GTIN 4058546002510
Número do fabricante 4932459285
Número L L00800 4417

Descrição

Descrição:

  • Más rápida y eficiente, gracias a la aspiración interna del polvo
  • Perforación eficiente y sin polvo para un ambiente de trabajo límpio y seguro
  • Refrigeración activa de las pastillas para una mayor durabilidad
  • Diseño de la cabeza en 4 cortes para evitar que se atasque con la varilla
  • Agujeros concéntricos y de alta precisión, de acuerdo con la conformidad PGM
  • Conector universal para adaptarse a todos los aspiradores con conexión de 32 - 38mm

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 240
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: SDS-Plus Dustless 16 x 360 - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta