Nivel de burbuja compacto 120 cm

N.º do artigo: 4932459086
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Nivel de burbuja

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932459086
EAN/GTIN 4002395281794
Número do fabricante 4932459086
Número L L00800 1209

Descrição

Descripción:

  • La tecnología SHARPSITE™ mejora la legibilidad del vial
  • Marco compacto y duradero
  • La superficie de medición inferior rectificada proporciona la máxima precisión
  • El sistema de vial de alto contraste es fácil de limpiar y optimiza la visibilidad
  • Imanes de neodimio y alto poder magnético (solo en niveles magnéticos)
  • Preciso a 0.029° (0.0005 ˝ / in, 0.5mm / m) en posición estándar
  • Tapas laterales de goma que absorben impactos

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: REDSTICK Compact Box Level 120cm
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: REDSTICK Compact Box Level 120cm

    Conselheiros sobre serviços e produtos

    Compra direta

    Inicie sessão na sua conta