Nivel de burbuja compacto 40 cm magnético

N.º do artigo: 4932459079
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
Tipo de produto Nivel de burbuja

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932459079
EAN/GTIN 4002395281725
Número do fabricante 4932459079
Número L L00800 1172

Descrição

Descripción:

  • La tecnología SHARPSITE™ mejora la legibilidad del vial
  • Marco compacto y duradero
  • La superficie de medición inferior rectificada proporciona la máxima precisión
  • El sistema de vial de alto contraste es fácil de limpiar y optimiza la visibilidad
  • Imanes de neodimio y alto poder magnético (solo en niveles magnéticos)
  • Preciso a 0.029° (0.0005 ˝ / in, 0.5mm / m) en posición estándar
  • Tapas laterales de goma que absorben impactos

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: REDSTICK Compact Box Nivel 40cm Magnético

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta