Nivel de burbuja premium 100 cm

N.º do artigo: 4932459066
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Nivel de burbuja

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932459066
EAN/GTIN 4002395280377
Número do fabricante 4932459066
Número L L00850 81

Descrição

Descripción:

  • BACKBONE™ en metal
  • La estructura más resistente y duradera del mercado
  • Vial con soporte interior 100% metálico
  • Viales con tecnología SHARPSITE™, mejor lectura y protegido contra los impactos
  • Ancho y con asas para un transporte más cómodo y mejor manejabilidad
  • Base y superficie rectificada, para garantizar una extrema precisión en todas las posiciones de trabajo
  • Vial de alto contraste y de fácil limpieza, para una mejor lectura y visión
  • Protectores laterales de goma, para proteger de los impactos y caídas
  • Zona engomada, para evitar que patine en superficies o en paredes
  • Orificio para poder colgarlo, con refuerzo metálico
  • Precisión garantizada de por vida
  • Precisión de 0.029° (0.5 mm/m) en posición normal e inversa
  • Imanes de neodimio de alto poder magnético (solo en niveles magnéticos)

Característica:

  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: REDSTICK Backbone Box Level 100 cm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta