Cincel de afilado SDS+ 180 mm, estrecho

N.º do artigo: 4932451731
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932451731
EAN/GTIN 4002395276813
Número do fabricante 4932451731
Número L L00800 2105

Descrição

Descripción:

  • Punteros finos para martillos Sin cable
  • Punta afilada con el doble de longitud comparada con los punteros estándar para una mayor duración
  • Mismo diámetro que el anclaje SDS-Plus (10mm) optimizado para trabajar con máquinas de hasta 5J
  • Fácil de utilizar en posiciones incómodas y en espacios reducidos

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Punta fina 180 mm - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta