Cinta compacta de tamaño 8m, 25 mm de ancho

N.º do artigo: 4932451640
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Cinta métrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932451640
EAN/GTIN 4002395142002
Número do fabricante 4932451640
Número L L00850 10

Descrição

Descripción:

  • Recubrimiento protector de la cinta en nailon, que la protege de polvo, suciedad y agua
  • Refuerzos laterales en acero inoxidable sobre una carcasa de ABS, para una alta resistencia a los impactos y a los cambios de temperatura
  • Carcasa reforzada con 4 tornillos para evitar que se abra o desajuste al caer
  • Amortiguador para la cinta en la carcasa, que mejora la durabilidad del muelle y la cinta
  • Gancho de alta calidad y doble remache en la cinta, para mediciones precisas
  • Carcasa engomada para una mayor comodidad y durabilidad
  • Diseño compacto y ergonómico
  • Precisión Clase II
  • Pedidos sólo posibles en expositores de cartón y en múltiplos de 6 o 12 unidades, dependiendo de la referencia

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta