Rueda de desbaste 180X6 mm PRO+ 1 uds

N.º do artigo: 4932451503
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932451503
EAN/GTIN 4002395162062
Número do fabricante 4932451503
Número L L00800 1911

Descrição

Descripción:

  • Bajo nivel de sonido en acero dulce y en aceros no aleados
  • Proporciona una buena vida y eficientes características de desbaste

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
  • Diámetro del disco: 180
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SG 27 / 180 x 6 x 22 mm - 10 piezas
  • Diámetro del disco [mm]: 180
  • Equipamiento estándar: WS 180 S, WSL 180, WS 21-180

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta