Rueda de desbaste 125 x6 mm PRO+

N.º do artigo: 4932451502
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932451502
EAN/GTIN 4002395162055
Número do fabricante 4932451502
Número L L00800 529

Descrição

Descripción:

  • Bajo nivel de sonido en acero dulce y en aceros no aleados
  • Proporciona una buena vida y eficientes características de desbaste

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
  • Diámetro del disco: 125
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SG 27 / 125 x 6 x 22 mm - 25 piezas
  • Diámetro del disco [mm]: 125
  • Equipamiento estándar: WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WS 12-125 MX, WSE 14-125 MX, WS 6-125

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta