Hoja metálica 180X3 mm PRO+

N.º do artigo: 4932451493
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932451493
EAN/GTIN 4002395161348
Número do fabricante 4932451493
Número L L00800 2206

Descrição

Descripción:

  • Gran rendimiento en el corte de acero dulce con fuerza media, aleaciones para herramientas, aceros de refuerzo (varillas) y barras de acero
  • Propiedades excelentes de corte combinadas con un alto rendimiento

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
  • Diámetro de la arandela: 180
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SC 41 / 180 x 3 x 22 mm - 25 piezas
  • Diámetro de la arandela [mm]: 180
  • Equipamiento estándar: WSL 180, WSL 230, WSB 230 S, WSLB 230 X

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta