Hoja metálica 115x1 mm PRO+

N.º do artigo: 4932451484
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932451484
EAN/GTIN 4002395163953
Número do fabricante 4932451484
Número L L00800 900

Descrição

Descripción:

  • Disco fino de alto rendimiento libre de hierro y azufre, para todos los aceros
  • Muy adecuado para acero inoxidable, acero resistente al ácido, hardox, acero moldeado resistente al calor, acero para ballestas, acero refractario y dulce
  • Mayor rendimiento
  • +30% de duración, 50% ahorro de tiempo, -50% de polvo que los discos estándar de 3mm
  • *La unidad mínima de pedido es la cantidad por paquete
  • Los pedidos deben ser múltiplos de la cantidad por paquete

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
  • Diámetro del disco: 115
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: SCS 41 / 115 x 1 x 22 mm - 50 piezas
  • Diámetro del disco [mm]: 115
  • Equipamiento estándar: WS 8 -125 MX, WS 8-115 M, WS 6-115, WS 8-115 M

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta