Separador de metal 230X1, 9 mm contratista

N.º do artigo: 4932451480
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932451480
EAN/GTIN 4002395163915
Número do fabricante 4932451480
Número L L00800 2373

Descrição

Descripción:

  • Disco fino libre de hierro y azufre, para todos los aceros
  • Adecuado para acero resistente al ácido, hardox, acero refractario y dulce
  • No recomendable para acero inoxidable

Característica:

  • Diámetro del taladro [mm]: 22,2
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: SCS 41 / 230 x 1,9 x 22 mm serie Contractor - 25 unidades

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta