Hoja metálica 115x1 mm contratista

N.º do artigo: 4932451474
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932451474
EAN/GTIN 4002395163250
Número do fabricante 4932451474
Número L L00800 4410

Descrição

Descrição:

  • Disco fino libre de hierro y azufre, para todos los aceros
  • Adecuado para acero resistente al ácido, hardox, acero refractario y dulce
  • No recomendable para acero inoxidable

Característica:

  • Diámetro de la broca [mm]: 22,2
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SCS 41 / 115 x 1 x 22 mm Serie contratista - 50 unidades

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta