M12B3 LI-ION batería 3.0Ah

N.º do artigo: 4932451388
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
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 3 Ah
Tensão da bateria 12 V
Tipo de produto Batería

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932451388
EAN/GTIN 4002395157969
Número do fabricante 4932451388
Número L L01850 367

Descrição

Descripción:

  • Ofrece hasta 3 veces más autonomía, 20% más de potencia, hasta 2 veces más recargas comparado con otras tecnologías Lithium-Ion o con la tecnología previa de Milwaukee®
  • (Los resultados dependen del voltaje, de la herramienta y de la aplicación)
  • Protección contra la sobrecarga REDLITHIUM™ con REDLINK™ que protege la máquina ante usos abusivos del usuario
  • Monitorización individual de las celdas, que asegura una carga y descarga óptima, para una mayor vida útil de la batería
  • Marco de soldadura integrado, con sistemas de absorción de impacto para prevenir fallos por excesos de vibraciones o caidas
  • Puede ser utilizada bajo temperaturas extremas por debajo de -20 °C sin comprometer el rendimiento y vida de la batería
  • Protección de descarga - Previene que se dañen las celdas por sobre-descarga

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M12 B3
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 3,0
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías: 1
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Suministro: Blíster
  • Peso [kg]: 0,2
  • Variante del producto: M12 B3
  • Voltaje [V]: 12

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta