Disco copa diamante DCWUT 125 mm

N.º do artigo: 4932451187
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
Tipo de produto Muela abrasiva de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932451187
EAN/GTIN 4002395138753
Número do fabricante 4932451187
Número L L00800 1288

Descrição

Descrição:

  • Muela de vaso universal: lijado rápido de capas de hormigón más gruesas
  • Para el lijado de superficies de hormigón, piedra natural y baldosas de granito
  • Para el lijado de superficies para el pretratamiento de nuevas capas de pintura
  • Partículas de diamante de alta calidad y un aglomerante especial para reducir el desgaste, especialmente en materiales duros
  • Grandes aberturas para una mejor extracción del polvo y refrigeración de los segmentos
  • ✔ Muy buenos resultados de trabajo
  • ♦ Adecuado para condiciones - la vida de la herramienta se reduce significativamente en esta aplicación

Característica:

  • Diámetro del orificio [mm]: 22,23
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DCWUT 125

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta