SHOCKWAVE puckset (15 partes)

N.º do artigo: 4932430904
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932430904
EAN/GTIN 4002395385669
Número do fabricante 4932430904
Número L L00800 260

Descrição

Descripción:

  • Puntas de atornillar: - Zona ″Shock Zone″ reduce la tensión en la punta, lo que disminuye la roturas de las mismas
  • - La punta reforzada ofrece la mejor fijación a la cabeza del tornillo, evitando saltos, desgastes de la misma y consiguiendo mayor vida
  • - Una aleación de acero con un tratamiento especial de calor hace a las puntas Shockwave más resistentes ante la fuerza de impacto
  • Tubo de acero inoxidable y anclaje de Hex
  • ¼˝ fabricado con una aleación de acero extra resistente para una mayor resistencia y durabilidad

Característica:

  • Contenido: Puntas SHOCKWAVE™ shockwave: puntas de 14 x 25 mm de longitud: 1 x PH1 / 2 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3. 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x portapuntas magnético SHOCKWAVE™ de 60 mm de longitud
  • Contenido del paquete: 15
  • Variante del producto: ShW PUCK Set (15pc)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta