Bit PZ2 50 mm SHOCKWAVE (10 partes) display

N.º do artigo: 4932430866
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932430866
EAN/GTIN 4002395385287
Número do fabricante 4932430866
Número L L00800 2585

Descrição

Descripción:

  • La gama de accesorios SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY, diseñada para trabajar con atornilladores de impacto, no es solo ideal para aplicaciones de alto rendimiento, sino que cubren todas las necesidades del cliente en perforación o atornillado
  • El WEAR GUARD TIP™, es un endurecimiento de la superficie de la punta creado mediante un láser, que le da más resistencia al desgaste y aumenta su vida útil
  • Geometría SHOCK ZONE™ - Diseñada para ser flexible
  • El nuevo diseño SHOCK ZONE™, reduce la tensión en la punta evitando las roturas
  • La combinación del diseño SHOCK ZONE™ por tipo de punta y el tratamiento por temperatura, favorece la absorción de los impactos y la torsión de la punta como si de un muelle se tratara
  • Aleación de acero - Fórmula especial MILWAUKEE®, hace que las puntas SHOCKWAVE™ sean más resistentes a los impactos

Característica:

  • Suministrado: Expositor de mostrador
  • Contenido: 10 x 4932352976 (nº de artículo único 4932352976 Contenido: 10 x puntas PZ 2)
  • Contenido del paquete: 10
  • Variante del producto: CD Tic Tac PZ2 x 50 mm (10 uds) - 10 uds

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta