Punta PZ2 25 mm SHOCKWAVE (2 partes)

N.º do artigo: 4932430863
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932430863
EAN/GTIN 4002395385256
Número do fabricante 4932430863
Número L L00800 1225

Descrição

Descripción:

  • La gama de accesorios SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY, diseñada para trabajar con atornilladores de impacto, no es solo ideal para aplicaciones de alto rendimiento, sino que cubren todas las necesidades del cliente en perforación o atornillado
  • El WEAR GUARD TIP™, es un endurecimiento de la superficie de la punta creado mediante un láser, que le da más resistencia al desgaste y aumenta su vida útil
  • Geometría SHOCK ZONE™ - Diseñada para ser flexible
  • El nuevo diseño SHOCK ZONE™, reduce la tensión en la punta evitando las roturas
  • La combinación del diseño SHOCK ZONE™ por tipo de punta y el tratamiento por temperatura, favorece la absorción de los impactos y la torsión de la punta como si de un muelle se tratara
  • Aleación de acero - Fórmula especial MILWAUKEE®, hace que las puntas SHOCKWAVE™ sean más resistentes a los impactos

Característica:

  • Suministrado: Blíster
  • Contenido del envase: 2
  • Variante del producto: Shockwave PZ2 x 25 mm - 2 uds

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta