Sello M40 para el perforador

N.º do artigo: 4932430847
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
Tipo de produto Herramienta de punzonar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932430847
EAN/GTIN 4002395385096
Número do fabricante 4932430847
Número L L00820 166

Descrição

Descripción:

  • Recomendado para aceros dulces y aluminios hasta 3mm
  • Adecuado también para acero inoxidable, hasta 2,5mm de espesor
  • Tornillo de arrastre 49162680 ⌀ de 11,1mm: necesita un pretaladro con una broca de ⌀ 11,3 - 11,5mm
  • Tornillo de arrastre 49162681 ⌀ de 19mm: necesita un pretaladro con una broca de ⌀ 19,5 - 20mm

Característica:

  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Punzón M 40 - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta