Fresa SDS-MAX 90X150 mm 2 piezas

N.º do artigo: 4932430742
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
Número do artigo 4932430742
EAN/GTIN 4002395384037
Número do fabricante 4932430742
Número L L00800 677

Descrição

Descripción:

  • Cuerpo en una sola pieza de acero
  • Mayor vida útil y hasta un 30% más rápidas que las coronas SDS-Max convencionales
  • Vario - Cabeza rompedora (suministrada con tornillo)
  • Compatible con todos los martillos rotativos SDS-Max
  • Fabricadas en Alemania
  • Vario - cabeza rompedora (suministrada con tornillo)
  • No apto para hormigón armado

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SDS-Max TCTT 90 x 150 - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta