Piloto de batería M18IL-0

N.º do artigo: 4932430564
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Lámpara de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932430564
EAN/GTIN 4002395382255
Número do fabricante 4932430564
Número L L00820 315

Descrição

Descripción:

  • Iluminación de alta definición TRUEVIEW™
  • Diseño de tres LEDs con 2 ajustes de luz que proporciona 300 lúmenes en alta y 130 lúmenes en la posición baja
  • Girando 45° hacia adelante y hacia atrás la cabeza permite 180° de cobertura
  • La lente extraíble proporciona al usuario la capacidad de sustituirla cuando está dañada en lugar de reemplazar toda la unidad
  • 2 ganchos metálicos ajustables para fijar la linterna en posición vertical y horizontal
  • Clasificación IP24: protección contra salpicaduras de agua en todos los ángulos
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: TRUEVIEW™
  • Suministrado: Blíster
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,2 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 0,90
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna incluida: No
  • Variante del producto: M18 IL-0
  • Voltaje [V]: 18

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta