Eslinga de prensa RJ18-U50 para 18V herramienta de prensa

N.º do artigo: 4932430305
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
Tipo de produto Mordazas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932430305
EAN/GTIN 4002395379668
Número do fabricante 4932430305
Número L L00800 4374

Descrição

Descripción:

  • Las mordazas de prensa M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ están fabricadas para los más altos estándares de calidad de prensa y durabilidad en la industria
  • Diseñadas para una fácil apertura con un pulgar, estas mordazas cuando se utilizan con las herramientas de prensado M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ representan una solución de prensado con una sola mano para tuberías de hasta 108mm
  • Las mordazas de prensado proporcionarán conexiones de prensado de calidad en todas las principales marcas de accesorios

Característica:

  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Boca de anilla RJ18 - U50 - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta