Hoja de sierra de calar 91/2,5-1,8 mm (5 piezas) twin cut

N.º do artigo: 4932430142
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
Comprimento da folha 91 mm
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932430142
EAN/GTIN 4002395378036
Número do fabricante 4932430142
Número L L00800 1878

Descrição

Descripción:

  • Estas seguetas son adecuadas para cortar una gran variedad de materiales, desde acero dulce, aluminio, madera con clavos, plásticos y panel sandwich
  • La segueta 4932373086 es la más adecuada para el corte de paneles sandwich, gracias a su longitud de 155mm

Característica:

  • Máx. Capacidad de corte en aluminio [mm]: 4 - 10
  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 2,5 - 10
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: Bi 91 x 2,5 / 1,8 mm T 123 x F - 5 uds
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10
  • Profundidad de corte: 10

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta