Hoja de sierra de sierra de madera 91 mm T234x (5 partes)

N.º do artigo: 4932430141
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
  • otimizado para material: Madera
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
Comprimento da folha 91 mm
otimizado para material Madera
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932430141
EAN/GTIN 4002395378029
Número do fabricante 4932430141
Número L L00800 1056

Descrição

Descripción:

  • Diente de triple afilado, para realizar cortes mucho más rápidos, limpios y sin astillas
  • Diente de incisión para una rápida incisión en el material

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 3 - 60
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 91 x 2,5 mm T 234 X
  • Profundidad de corte (en madera): 60

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta