M18B4 acumulador de iones de litio 4.0Ah

N.º do artigo: 4932430063
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
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 4 Ah
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Batería con cargador incluido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932430063
EAN/GTIN 4002395377244
Número do fabricante 4932430063
Número L L01850 567

Descrição

Descripción:

  • Sofisticada electrónica: Inteligencia MILWAUKEE® REDLINK™
  • Protección contra la sobrecarga - Protege a la máquina ante usos abusivos
  • Sistema de control de temperatura - Mantiene la temperatura ideal de la temperatura para extender al máximo la vida de la batería
  • Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Más de 2 veces más autonomía, 20% más de potencia, hasta 2 veces más recargas*
  • *Comparado con otras tecnologías Lithium-Ion o con la tecnología previa de MILWAUKEE®
  • Los resultados dependen del voltaje, de la herramienta y de la aplicación
  • Marco de soldadura integrado
  • Separador de celdas

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M18 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 4,0
  • Sistema de batería: M18
  • Tipo de baterías/packs de baterías: Li-ion
  • Suministrado: en caja
  • Peso [kg]: 0. 7
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Variante del producto: M18 B4
  • Voltaje [V]: 18

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta