Broca de diamante DCHXL38x490 mm 1 1/4″

N.º do artigo: 4932399753
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
Tipo de produto Sierra de corona

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932399753
EAN/GTIN 4002395364060
Número do fabricante 4932399753
Número L L00800 4241

Descrição

Descripción:

  • Segmento con una altura de 10mm para más duración
  • Segmentos soldados con láser para mayor durabilidad
  • No utilizar con la acción de percusión activada
  • En el inicio del taladrado debe utilizarse la unidad de centrado (estrella de centrado, guía y broca centradora SDS-Plus)
  • Utilizar con el sistema de aspiración FIXTEC CLR
  • * Durante la pre-perforación no es necesaria ninguna estrella de centrado

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 420
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DCHXL 38 mm 1 ¼″ UNC - 1 ud
  • Equipamiento estándar: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta