Hoja de diamante DHTI230

N.º do artigo: 4932399555
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932399555
EAN/GTIN 4002395362028
Número do fabricante 4932399555
Número L L00800 4487

Descrição

Descrição:

  • Disco Turbo continuo, diseñado para cortar sin descantillar en baldosa y piedra natural fina

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,23
  • Diámetro del disco: 230
  • Diámetro de la rueda: 230
  • Ancho de corte máx.: 2. 6
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DHTi 230 mm - 1 ud
  • Tamaño de la rueda , diámetro de la rueda: 230
  • Diámetro de la rueda [mm]: 230
  • Ancho de corte [mm]: 2,6

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta