Hoja de diamante DHTI125

N.º do artigo: 4932399553
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932399553
EAN/GTIN 4002395362004
Número do fabricante 4932399553
Número L L00800 1194

Descrição

Descripción:

  • Disco Turbo continuo, diseñado para cortar sin descantillar en baldosa y piedra natural fina

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,23
  • Diámetro del disco: 125
  • Diámetro de la rueda: 125
  • Ancho de corte máx.: 2. 1
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DHTi 125 mm - 1 ud
  • Tamaño de la rueda , diámetro del disco: 125
  • Diámetro del disco [mm]: 125
  • Ancho de corte [mm]: 2,1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta