Hoja de diamante DHTS 230

N.º do artigo: 4932399550
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932399550
EAN/GTIN 4002395361977
Número do fabricante 4932399550
Número L L00800 2135

Descrição

Descripción:

  • Discos Turbo con cuerpo extra-fino (DHTS 115 = 1,7mm, DHTS 125 / DHTS 230 = 1,8mm), para cortes rápidos, precisos y sin descantillar en materiales finos como granito, losas de mármol y azulejos (tipo: porcelana, gres, cerámica)
  • Debido a la calidad de estos discos, son adecuados también para cortar la mayor parte de los materiales de construcción

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,23
  • Diámetro del disco: 230
  • Diámetro del disco: 230
  • Ancho de corte máx.: 1. 9
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DHTS 230 mm - 1 ud
  • Tamaño de la rueda , diámetro de la rueda: 230
  • Diámetro de la rueda [mm]: 230
  • Ancho de corte [mm]: 1.9

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta