Hoja de diamante DUT230

N.º do artigo: 4932399529
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932399529
EAN/GTIN 4002395361762
Número do fabricante 4932399529
Número L L00800 4455

Descrição

Descripción:

  • Disco Turbo de uso general, para cortar una gran variedad de materiales de construcción
  • Cortes limpios y sin descantillar

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,23
  • Diámetro del disco: 230
  • Diámetro de la rueda: 230
  • Ancho de corte máx.: 2. 6
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DUT 230 mm - 1 ud
  • Tamaño de la rueda , diámetro de la rueda: 230
  • Diámetro de la rueda [mm]: 230
  • Ancho de corte [mm]: 2.6

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta